Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageFiletage femelle M8 x 1.25
- Poids global57 g
- Diamètre du tampon50 mm
- Poids57 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 8 mm
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles