Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM8 x 1.25, filetage femelle
- Poids global29 g
- Diamètre du tampon50 mm
- Poids29 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurB8 (filetage femelle M8X1.25)
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale
- Sans tampon
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles