Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet21.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre63 mm
- Taille du filetage de montageM16 x 1.5, Rc 1/8, Filetage mâle
- Hauteur totale73 mm
- Poids global155 g
- Diamètre du tampon63 mm
- Poids155 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleNitrile
- Type de coupelleSoufflets
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +120 °C
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponRobuste, soufflets
- Type d’entrée d’aspirateurFileté