Motion
14H200JA

BROWNING
14H200JA

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3514080 - Pas de 0.5000 po, 14 dents, DE 2.174 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI02029221
N° MFR14H200JA
Prix739.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
14H200JA

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3514080 - Pas de 0.5000 po, 14 dents, DE 2.174 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI02029221
N° MFR14H200JA
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
Prix739.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 1/4
  • Largeur de la face
    2.3438 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.4688 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8906 po
  • Diamètre extérieur
    2.1740 po
  • Longueur totale
    2.8440 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    2.2280 po
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    JA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    14H200JA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289345526
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    14
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289345526
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
14H200 JA POULIE DE DISTRIBUTION
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer