Motion
711184
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02034478
N° MFR711184
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02034478
N° MFR711184
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.4375 à 5.0625 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.3281 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    711184
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    PN-20R
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRPC
  • CUP_NON
    662461337561

Aperçu

Description du fabricant
CRPC-PN20R
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté