Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5940 po
- Espacement des trous de boulon4.5960 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Largeur du boîtier3.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.5940 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5940 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.5625 po
- Longueur totale5.6880 po
- Longueur totale Diamètre5.6880 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids1.2 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Numéro de palierPN-19
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris pâle
- DescriptionRoulements à billes à bride en composite à 2-Bolt montés Sealmaster - 52100 Acier, revêtu de phosphore et de nickel - Verrou de vis de réglage - Résistant à la corrosion - CRFTC-PN19
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4381 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de nickel phosphoreux
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRFTC-PN19
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461336939
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2300 tr/min
- Vitesse maximale2300 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangePN-19
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- Auto-alignementOui
- SérieCRFTC
- Capacité de charge statique2567 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461336939
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Composite haute résistance avec viroles de boulon en acier inoxydable renforcé pour une capacité de charge élevée et une résistance accrue autour des trous de boulon.
- La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1