Motion
CVH651000N
Pression de fissuration de 65 psi, débit max. de 40 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI02034550
N° MFRCVH651000N
Prix115.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 65 psi, débit max. de 40 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI02034550
N° MFRCVH651000N
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
Prix115.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    65 psi
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CVH65 1000N VANNE DE CHK 65 PSI 1" NPT