Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Longueur totale6.1250 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids0.19 lb
Détails
- Dessin CAD
- Support à bride compatibleDeux boulons
- Numéro de catalogue du fabricantBOUCLIER 2BSS-23
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461278451
- MatérielJoint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
- Type de produitÉcrans latéraux arrière
- StyleÉcran arrière
Aperçu
- Joints en caoutchouc liés à une plaque en acier inoxydable pour une protection supplémentaire entre le roulement et le cadre de l’équipement
- Ouverture à fentes pour permettre au liquide de traverser pour empêcher l’accumulation d’humidité