Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale3.7031 po
- Poids1.59 lb
Détails
- Numéro de palierGKY107RRB
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796213463
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- SérieKAS
- CUP_NON087796213463