Motion
HM807015B-20024

TIMKEN
HM807015B-20024

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 4.2900 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, gobelet à bride
N° D’ARTICLE MI02039845
N° MFRHM807015B-20024
Prix399.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
HM807015B-20024

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 4.2900 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, gobelet à bride
N° D’ARTICLE MI02039845
N° MFRHM807015B-20024
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
Prix399.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    1.1250 po
  • Diamètre de la bride
    4.5450 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2900 po
  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Cône compatible
    HM807047
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe à bride
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    053893693408
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    HM
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    053893693408

Aperçu

Description du fabricant
HM807015B COUPE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie