Motion
L190 OCT HYTREL 1 3/8

LOVEJOY INC
L190 OCT HYTREL 1 3/8

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514438099 - Hytrel®, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02040002
N° MFRL190 OCT HYTREL 1 3/8
Prix197.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L190 OCT HYTREL 1 3/8

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514438099 - Hytrel®, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02040002
N° MFRL190 OCT HYTREL 1 3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix197.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.8600 po
  • Code de taille de raccord
    L190
  • Épaisseur de l’élément
    22.35 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.150 po
  • Diamètre extérieur
    114.30 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Couleur
    Havane
  • Duromètre d’élément
    55D
  • Matériau de l’élément
    Hytrel®
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514438099
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144380999
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    529 N-m
  • CUP_NON
    685144380999

Aperçu

Description du fabricant
CENTRE OUVERT HYTREL L190