Motion
NRBC050-030
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI02040994
N° MFRNRBC050-030
Prix33.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI02040994
N° MFRNRBC050-030
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
Prix33.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    2.12 lb
  • Force de ressort étendue
    1.43 lb
  • Longueur totale
    2.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.30 po
  • Poids
    43.9 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    16 pi/s
  • Options incluses
    Capuchon
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    70 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    50 po
  • Série
    NRB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
NRBC050-030 ABSORBEUR DE CHOC

Les clients ont également acheté