Motion
NRBC100-060
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI02040997
N° MFRNRBC100-060
Prix57.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI02040997
N° MFRNRBC100-060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    4.59 lb
  • Force de ressort étendue
    1.87 lb
  • Longueur totale
    4.140 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.50 po
  • Poids
    258.4 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    16 pi/s
  • Options incluses
    Capuchon
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    25 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    500 po
  • Série
    NRB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
NRBC100-060 ABSORBEUR DE CHOC

Les clients ont également acheté