Motion
UFH75S  3/4 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
UFH75S 3/4 3/16X3/32KW

68514413872 Accouplement bride à tige monobloc - 75 lb/po2, 1.4200 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 104 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI02041556
N° MFRUFH75S 3/4 3/16X3/32KW
Prix909.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
UFH75S 3/4 3/16X3/32KW

68514413872 Accouplement bride à tige monobloc - 75 lb/po2, 1.4200 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 104 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI02041556
N° MFRUFH75S 3/4 3/16X3/32KW
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
Prix909.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    75
  • Diamètre extérieur de la bride
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la bride
    0.38 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.4200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8400 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.019 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    0.28 hp
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de couplage à ressort
    Bride à tige monobloc
  • Matériau du ressort
    Acier
  • CUP_NON
    685144138729

Aperçu

Description du fabricant
UFH75S-CP-3/4-3/16X3/32KW