Motion
SET427-900SA

TIMKEN
SET427-900SA

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po de diamètre, 4.8125 po de diamètre extérieur, 1.5100 po de largeur de cône, 1.1700 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI02042335
N° MFRSET427-900SA
Prix196.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SET427-900SA

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po de diamètre, 4.8125 po de diamètre extérieur, 1.5100 po de largeur de cône, 1.1700 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI02042335
N° MFRSET427-900SA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix196.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.8125 po
  • Poids
    4.25 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Numéro CUP du fabricant
    053893840994
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893840994

Aperçu

Description du fabricant
PLACEZ 427 PQT COMME BRG COMPLET
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les ensembles de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
  • Un ensemble comprend des anneaux intérieurs (cône) et extérieurs (godet) séparables
  • Numéros de pièce pratiques pour commander des anneaux extérieurs (godet) et intérieurs (cône) comme ensembles