Motion
1310 30MM
Bague de verrouillage conique - série 1310 , alésage 30 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm
N° D’ARTICLE MI02043881
N° MFR1310 30MM
Prix75.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1310 , alésage 30 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm
N° D’ARTICLE MI02043881
N° MFR1310 30MM
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
Prix75.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Taille de la bague
    1310
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-7/16 po, 35 mm
  • Alésage fini stocké
    30 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78484430
  • Numéro CUP du fabricant
    072053111637
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • CUP_NON
    072053111637
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1310 30MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage