Motion
1008 22MM
Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 22 mm, rainure de clavette 6 x 2.8 mm
N° D’ARTICLE MI02043888
N° MFR1008 22MM
Prix42.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 22 mm, rainure de clavette 6 x 2.8 mm
N° D’ARTICLE MI02043888
N° MFR1008 22MM
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
Prix42.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.328 po
  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Taille de la bague
    1008
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7/8 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.0000 po, 25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.386 po
  • Alésage fini stocké
    22 mm
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78580022
  • Numéro CUP du fabricant
    072053111682
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Capacité de couple
    1200 po
  • CUP_NON
    072053111682
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1008 22MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage