Motion
1008 24MM
Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage de 24 mm, rainure de clavette de 8 x 3.3 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043891
N° MFR1008 24MM
Prix37.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage de 24 mm, rainure de clavette de 8 x 3.3 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043891
N° MFR1008 24MM
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
Prix37.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.328 po
  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Taille de la bague
    1008
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7/8 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.0000 po, 25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.386 po
  • Alésage fini stocké
    24 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78580024
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462661
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Capacité de couple
    1200 po
  • CUP_NON
    072053462661
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1008 24MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage