Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril, grande extrémité5.7500 po
- Longueur du baril3.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.54 po
- Alésage Diamètre4.2500 po
- Taille de la bague4030
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Longueur jusqu’à Alésage3 po
- Extérieur Diamètre5-3/4 po
- Alésage fini stocké4.2500 po
- Poids12.60 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricant78586404
- Numéro CUP du fabricant072053463354
- MatérielFonte
- Capacité de couple77300 po
- CUP_NON072053463354
- Couple de la clé1700 po/lb
Aperçu
- Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
- Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
- Disponible en plusieurs tailles
- Comprend des vis d’assemblage
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View case study
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View brochure
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View flyer
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View flyer
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.