Motion
5040 3.5/8

GATES RUBBER CO
5040 3.5/8

Coussinet de verrouillage conique - série 5040 , 3.6250 po de diamètre, 7/8 x 7/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02044095
N° MFR5040 3.5/8
Prix1,343.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5040 3.5/8

Coussinet de verrouillage conique - série 5040 , 3.6250 po de diamètre, 7/8 x 7/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02044095
N° MFR5040 3.5/8
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
Prix1,343.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.72 po
  • Alésage Diamètre  
    3.6250 po
  • Taille de la bague
    5040
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4 po
  • Extérieur Diamètre  
    7 po
  • Poids
    31.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78588310
  • Numéro CUP du fabricant
    072053463989
  • Capacité de couple
    126000 po
  • CUP_NON
    072053463989
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
5040 3.5/8 DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage