Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.1250 po
- Longueur totale de l’accouplement11.1250 po
- Code de taille de raccord12
- Distance entre les arbres4.8750 à 6.5000 po
- Bride Diamètre10.0000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage4.3750 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Code de type de bride de moyeuC
- Matériau du concentrateurFonte haute résistance
- Type de concentrateurConcentrateur de pince de type C
- Numéro CUP du fabricant698672650366
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- Capacité de couple31500 po-lb (manchon d’hytrel), 9360 po-lb (manchon en EPDM)
- CUP_NON698672650366