Motion
120L100SD

BROWNING
120L100SD

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513504 - pas de 0.3750 po, 120 dents, diamètre extérieur de 14.2940 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02045152
N° MFR120L100SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
120L100SD

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513504 - pas de 0.3750 po, 120 dents, diamètre extérieur de 14.2940 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02045152
N° MFR120L100SD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1300 po
  • Projection du concentrateur
    0.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8300 po
  • Diamètre extérieur
    14.2940 po
  • Longueur totale
    2.2000 po
  • Pas  
    3/8 po
  • Pas Diamètre  
    14.3240 po
  • Poids
    16.92 lb

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120L100SD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289345168
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    120
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
120L100 POULIE DE PÉRIODE SD
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer