Motion
50025
Micromètre extérieur — Anglais—Écrou de verrouillage de friction
N° D’ARTICLE MI02046273
N° MFR50025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre extérieur — Anglais—Écrou de verrouillage de friction
N° D’ARTICLE MI02046273
N° MFR50025
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE EXTÉRIEUR T2XFL , 1"-2", 0,0001"
  • Haut de gamme
  • Fini chrome satiné – sans éblouissement, résiste à la rouille
  • Manchon de conception avancée avec des chiffres décalés et distincts pour une lisibilité précise et facile
  • Équivalents décimaux pratiques sur les outils de pouces
  • La conception équilibrée du cadre et de la cosse assure une manipulation facile et une meilleure lisibilité
  • Contre-écrou moleté de type anneau pour un verrouillage rapide et sûr
  • Un choix de cosse à friction lisse pour une pression uniforme ou de combinaison de cliquet et de vitesse pour une pression uniforme et un réglage plus rapide
  • Cadre conique pour une utilisation dans les fentes étroites et les endroits restreints
  • Châssis rigide monobloc en acier forgé
  • Arbre monopièce extrêmement rigide et stable
  • Faces de mesure micro-chevauchées
  • Réglage rapide et facile
  • Bloc-jauge standard fourni avec micromètres