Motion
26-24
Étrier extérieur, plage de mesure : maximum de 32 po, longueur de jambe : 24 po, mécanisme à ressort : aucun, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02046384
N° MFR26-24
Prix486.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier extérieur, plage de mesure : maximum de 32 po, longueur de jambe : 24 po, mécanisme à ressort : aucun, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02046384
N° MFR26-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix486.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la jambe
    24 po
  • Poids
    3.20 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    50191
  • Matériel
    Acier
  • Mesure maximale
    32 po
  • Plage de mesure
    Maximum de 32 po
  • Mécanisme du ressort
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
26-24 ÉTRIER À JOINT FERME, 24 PO (600MM),