Motion
166A
Visière à broche à une extrémité - style collet, portée de 0-1 mm ( 0 à 0,040 po)
N° D’ARTICLE MI02046651
N° MFR166A
Prix56.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière à broche à une extrémité - style collet, portée de 0-1 mm ( 0 à 0,040 po)
N° D’ARTICLE MI02046651
N° MFR166A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1
  • Longueur
    4.8
  • Poids
    0.20 lb, 0.2
  • Largeur
    3.7

Détails

  • Style de maintien
    Collet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50609
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    PVC
  • Capacité de conservation maximale, extrémité A
    0.04 po
  • Capacité de conservation minimale, extrémité A
    0 po
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAU 166A BROCHES, POIGNÉES OCTOGONALES EN PVC, 0
  • Ces étaux de goupille sont identiques à ceux de la série No.162 , sauf qu’ils ont une poignée en PVC isolante de forme octogonale, les empêchant de rouler lorsqu’ils sont déposés