Spécifications
Dimensions
- Plage de diamètres1/2 à 6 po, 13 à 150 mm
- Diamètre le plus grand150 mm, 6 po
- Diamètre le plus petit1/2 po, 13 mm
Détails
- Type de jaugeJauge d’alésage télescopique
- Numéro de catalogue du fabricant50929
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Utilisé pour déterminer la taille réelle des trous, fentes et renfoncements jusqu'à 6 po (150 mm)
- Les extrémités des deux contacts sont durcies et meulées à un rayon permettant un dégagement approprié sur le plus petit trou dans lequel la jauge entrera
- Doivent être légèrement « rocheux » dans le trou mesuré pour s’assurer que l’outil est au bon diamètre avant d’être verrouillé et retiré
- La taille finale du trou est obtenue en mesurant au-dessus des contacts de la jauge avec un micromètre
- Comprend cinq jauges : #229A, 229B, 229C, 229D, 229E dans le boîtier