Motion
565B
Poinçon à goupille - 3/32 po de diamètre de pointe, 4 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée/corps en acier moleté
N° D’ARTICLE MI02047501
N° MFR565B
Prix17.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon à goupille - 3/32 po de diamètre de pointe, 4 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée/corps en acier moleté
N° D’ARTICLE MI02047501
N° MFR565B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    17/64 po, 9/32 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Longueur de la goupille
    11/16 po
  • Diamètre du point
    3/32 po

Détails

  • Style poignée/corps
    Acier moleté
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52579
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON À GOUPILLE D'ENTRAÎNEMENT 565B , 4" (100MM), 3/32"
  • Bien proportionné
  • Durci, bien trempé et bien fini
  • Poignée moletée pour les doigts
  • Taille estampillée sur la tête