Motion
C636ME-150

L S STARRETT
C636ME-150

Règle, longueur de lame : 5-3/4", largeur de lame : 19mm, graduation : 0.5mm, 1mm, 1/32", 1/64", matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02047530
N° MFRC636ME-150
Prix75.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C636ME-150

Règle, longueur de lame : 5-3/4", largeur de lame : 19mm, graduation : 0.5mm, 1mm, 1/32", 1/64", matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02047530
N° MFRC636ME-150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    5-3/4 po
  • Largeur de lame
    19 mm
  • Diplôme
    0.5 mm, 1/32 po, 1/64 po, 1 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais, métrique
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52634
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER C636ME-150 , 150MM (5 3/4 PO),
  • Fini chrome satiné
  • Fin des graduations
  • Couleur : Blanc
  • 19 mm L x 5-3/4”L, 1.2 mm Épaisseur
  • Graduation no 36  : 32nds et 12 mm d’un côté, 64ths et mm de l’autre