Motion
667M-15
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Jauge individuelle, longueur de lame de 300 mm, 1 lame
N° D’ARTICLE MI02047706
N° MFR667M-15
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Jauge individuelle, longueur de lame de 300 mm, 1 lame
N° D’ARTICLE MI02047706
N° MFR667M-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    300 mm
  • Largeur de lame
    12.7 mm
  • Épaisseur
    0.15 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Jauge ou ensemble individuel
    Jauge individuelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52875
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de lames
    1

Aperçu

Description du fabricant
667M-15 ÉPAISSEUR DE JAUGE, 0,15MM, 30