Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps5/8 po
- Longueur totale5 po
- Poids0.20 lb
Détails
- AutomatiqueAutomatique
- Revêtement de finitionSimple
- Style poignée/corpsCapuchon moleté
- Ajustabilité de l’impactImpact réglable
- Numéro de catalogue du fabricant53048
- Page de produit du fabricant
- Matériau du pointAcier allié
- Point remplaçablePoint remplaçable
Aperçu
- Poignée légère en aluminium moleté pour une prise positive et une manipulation facile
- Fabriqué en acier à outils correctement durci
- Fonctionne sur le métal, les plastiques, le bois et d’autres matériaux pouvant être usinés
- La pointe en acier durci peut être facilement retirée pour le réaffûtage ou le remplacement (remplacement no PT22256)