Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.2 po
- Hauteur1.3
- Longueur2.1
- Diamètre de la tige1/2 po
- Poids0.20 lb, 0.055
- Largeur4.7
Détails
- Électronique ou mécaniqueMécanique
- Type de contact de têteConique, cylindrique
- MagnétiqueNon
- Numéro de catalogue du fabricant53063
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Style d’extrémité de l’outilDouble
- Type d’outilLocalisateur d’arêtes