Motion
S828HZ
Localisateur central, mécanique, bille, conique, disque
N° D’ARTICLE MI02047809
N° MFRS828HZ
Prix178.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Localisateur central, mécanique, bille, conique, disque
N° D’ARTICLE MI02047809
N° MFRS828HZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.1 po, 1/4 po
  • Hauteur
    1.25
  • Longueur
    3.5
  • Poids
    0.30 lb, 0.1
  • Largeur
    3.9

Détails

  • Électronique ou mécanique
    Mécanique
  • Type de contact de tête
    Balle, conique, disque
  • Comprend
    Localisateur Wiggler/Centre
  • Magnétique
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53064
  • Page de produit du fabricant
  • Type d’outil
    Localisateur central

Aperçu

Description du fabricant
TROUVAILLE S828HZ CENTRE AVEC NOS. 828A/B/C/D,