Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran2-1/4 po
- Lecture du cadran0 à 100
Détails
- ÉtalonnéNon étalonné
- Points de contact inclusPoints de contact non inclus
- Couleur du cadranBlanc
- Diplôme en composition0.001 po
- Impériale ou métriqueImpériale
- ComprendRoulement simple
- Points interchangeablesPoints interchangeables non inclus
- Numéro de catalogue du fabricant53271
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale0,250 po
- Mesure minimale0 po
Aperçu
- Construction d’unité robuste et simple avec une conception « universellement ajustée »
- Entailles nettes pour une prise positive
- Cristal incassable
- Tige en acier inoxydable trempé
- Fini satiné antireflet sur le boîtier
- Support et broche en acier inoxydable trempé
- Pont massif pour support de roulement rigide
- Engrenages et pignons en acier inoxydable trempé
- Cadran au fini coquille d’œuf blanc non réfléchissant
- Roulements à bijoux