Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
- Épaisseur1/4 po
- Poids7.50 lb
- Largeur6 po
Détails
- Normes de l’industrie respectéesAISI/SAE O1
- Tolérance de longueur±1/4 po
- MatérielO1 Acier à outils
- Répond aux normes de l’industrie parAISI, EIG
- Tolérance d’épaisseur±0.001 po
- Tolérance de largeur+0.000/+0.005 po
Aperçu
- Le stock est dimensionnellement stable, pour le travail le plus complexe
- Caractéristiques de durcissement profond et structure à grain fin
- Machines librement, entièrement sphéroïdisées, recuites
- L’identification pleine longueur élimine la confusion avec les autres aciers