Motion
C635E-150

L S STARRETT
C635E-150

Règle, longueur de lame : 150mm, largeur de lame : 19mm, graduation : 1mm, style de graduation : métrique, flexible
N° D’ARTICLE MI02049383
N° MFRC635E-150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C635E-150

Règle, longueur de lame : 150mm, largeur de lame : 19mm, graduation : 1mm, style de graduation : métrique, flexible
N° D’ARTICLE MI02049383
N° MFRC635E-150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    150 mm
  • Largeur de lame
    19 mm
  • Diplôme
    1 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    Métrique
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55968
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER C635E-150 , 150MM, N° 35 GRA