Motion
58S
Cosse universelle série 58S 58S pour indicateur, 1/4; 3/8; 5/16 (trous de raccordement)", 3/32 à 1/4 (trous de préhension)"
N° D’ARTICLE MI02049697
N° MFR58S
Prix104.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cosse universelle série 58S 58S pour indicateur, 1/4; 3/8; 5/16 (trous de raccordement)", 3/32 à 1/4 (trous de préhension)"
N° D’ARTICLE MI02049697
N° MFR58S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix104.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3/8, 5/16 (trous de broche) po, 1/4, 3/32 à 1/4 (trous de prise) po

Détails

  • Type d’accessoire
    Coupe universelle
  • À utiliser avec
    Indicateur à cadran 196 , indicateur à cadran 196M , indicateur à cadran 650 , indicateur à cadran 651
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56613
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
58S 1/4", 5/16", DIAM. DU TROU DE LA BROCHE DE 3/8"
  • Ces cales universelles (parfois appelées manchons) offrent un moyen pratique de fixer les scribers et les tiges d’indicateur de test aux jauges de surface
  • Un nouveau style avancé moins cher et plus polyvalent, capable d’accepter trois axes ou diamètres de poteau différents
  • Avec diamètres de trou de broche 1/4”, 5/16”, 3/8” (6.3 mm, 8 mm, 9.5 mm)
  • Les diamètres des trous de préhension varient de 3/32” à 1/4” , utilisés sur les supports avec un trou de pince plus petit