Motion
57539
Stock de barre plate -
N° D’ARTICLE MI02050377
N° MFR57539
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre plate -
N° D’ARTICLE MI02050377
N° MFR57539

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.80 lb

Aperçu

Description du fabricant
STOCK PLAT 57539 - 497 3/4X1-1/4X18
  • La teneur en chrome à 5 % rend cet acier particulièrement souhaitable pour les poinçons et les matrices à utiliser lors de longs cycles de production, car il prolonge la durée de vie des outils
  • Jusqu’à 50 % plus de pièces par affûtage peuvent être produites qu’avec l’acier à durcissement à l’huile
  • La résistance élevée à l’usure est également idéale pour les poinçons et les matrices pour étamper le silicium, les aciers inoxydables, le métal Monel® et d’autres matériaux abrasifs
  • Maintient une précision dimensionnelle proche tout au long du processus de traitement thermique; la large plage de durcissement de 75° rend ce produit pratiquement infaillible
  • L’identification pleine longueur élimine la confusion avec les autres aciers