Motion
T216XRL-6

L S STARRETT
T216XRL-6

Micromètre extérieur, plage : 5 po à 6 po, type de mesure : mécanique, type d’embrayage : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI02050733
N° MFRT216XRL-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
T216XRL-6

Micromètre extérieur, plage : 5 po à 6 po, type de mesure : mécanique, type d’embrayage : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI02050733
N° MFRT216XRL-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0001 po

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Noir, chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63494
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    6 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    5 po
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE T216XRL-6 , 6", 0,0001