Motion
08B-20A
Pignon d’alésage de série - 08B / 1/2 po , moyeu « A », 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02052741
N° MFR08B-20A
Prix52.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 08B / 1/2 po , moyeu « A », 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02052741
N° MFR08B-20A
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
Prix52.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    8.51 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    7.75 mm
  • Poids
    0.25 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067500680

Aperçu

Description du fabricant
08B-20A 1/2 PIGNONS MÉTRIQUES Z20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer