Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement5 po
- Code de taille de raccord2
- Distance entre les arbres0.13 po
- Diamètre du moyeu4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.44 po
- Diamètre extérieur du manchon7 po
- Poids8.62 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionPleine flexibilité
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904038637
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieFA
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple39000 po
- CUP_NON697904038637