Spécifications
Dimensions
- Couple continu1623 po
- Taille du port du moteurCollecteur
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Hauteur totale5.27 po
- Longueur totale6.61 po
- Largeur totale4.24 po
- Poids13.30 lb
Détails
- Bride de montage réelle4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Montage
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réelOrifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
- Débit continu15 gal/min
- Déplacement5.70 po3/r
- Pression intermittente190 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu963 tr/min
- Type de port du moteurCollecteur
- Type de montage2-Bolt
- Configuration du portOrifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
- Type de jointStandard
- SérieSérie S
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Performance prolongée sans fuite
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé