Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur5 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT RADIAL À BILLES 688-ZZU
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 688 ZZ présente un diamètre d'alésage de 8 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant688 ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987413