Motion
12-8V12.50-M FEUILLES

DODGE
12-8V12.50-M SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 456672 - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre de pas 12.3 po, diamètre extérieur 12.50 po, bague QD, bague M Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02058551
N° MFR12-8V12.50-M SHEAVE
Prix5,471.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12-8V12.50-M SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 456672 - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre de pas 12.3 po, diamètre extérieur 12.50 po, bague QD, bague M Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02058551
N° MFR12-8V12.50-M SHEAVE
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
Prix5,471.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Visage Largeur  
    13.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-11/16 à 5-1/2 ), 1/2 x 1/4 (alésage 2 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Extérieur Diamètre  
    12.5000 po
  • Largeur totale
    13.88 po
  • Diamètre du pas
    12.3 po
  • Poids
    153.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475163496

Aperçu

Description du fabricant
12/8V12.5M TABLEAU 456672