Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage10 L
- Poids25.78 lb
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- Base chimiqueEster de méthacrylate
- CouleurBlanc
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitColler
- ForceFaible
- CUP_NON079340565661
Aperçu
- Formulé spécifiquement pour les raccords filetés de tuyaux coniques en métal
- Le pouvoir lubrifiant contrôlé prévient l’adhérence et protège contre la rouille et la corrosion
- Remplace la plupart des rubans et des dopes de tuyau, durcit rapidement pour résister à 10,000 psi
- Parfait pour remplacer les pièces pré-enduites
- Peut être utilisé sur des raccords d'un diamètre maximum de 2” (50 mm)
- CSA 3319-81 et 3319-01, UL MH007 (N), certifié NSF/ANSI 61 , approuvé ULC-Canada, approuvé par l’ACIA
- Résistance contrôlée pour faciliter le démontage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation