Motion
GH781-32
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH781 - DI 2 po, DI 2.58 po, pression de service 1600 psi, pression d'éclatement 6375 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI02059253
N° MFRGH781-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH781 - DI 2 po, DI 2.58 po, pression de service 1600 psi, pression d'éclatement 6375 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI02059253
N° MFRGH781-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    12.4 po
  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Hauteur
    2.00 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -32
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    1.90 lb
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.58 po
  • Diamètre extérieur
    2.58 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    1.90 lb
  • Épaisseur du mur
    0.52 po
  • Poids
    1.90 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Systèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    6375 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Mélange PVC/nitrile
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH781
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH781-32
  • Numéro CUP du fabricant
    678146073891
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    258.8 °F
  • Pression maximale
    1600 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    1600 psi
  • Température maximale
    258.8 °F
  • Pression de service maximale
    1600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -50.8 °F
  • Température minimale
    -50.8 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    258.8 à -50.8 °F
  • Pression nominale
    1600 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R16 Type S|EN857 2SC|Certifié ABS|DNV|USCG|BV|Approuvé MSHA|LR|BWB|EN45545|MED
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau et service industriel général
  • CUP_NON
    678146073891
  • Pression de service
    1600 psi
  • Température de fonctionnement max.
    258.8 °F
  • Température de travail min.
    -50.8 °F

Aperçu

Description du fabricant
GH781-32 TUYAU HAUTE IMPULSE(R)
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau