Motion
CHB2203C
N° D’ARTICLE MI02059325
N° MFRCHB2203C
Prix1,516.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02059325
N° MFRCHB2203C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,516.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Céramique
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +1000 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2203C 1-1/2 PO 220/226 CZ BRG DEMI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté