Motion
16004
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02059515
N° MFR16004
Prix54.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02059515
N° MFR16004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16004 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16004 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 20 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 8 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16004
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059391
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    160
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059391

Aperçu

Description du fabricant
16004 BRG