Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre146.05 mm
- Espacement des trous de boulon4.0600 po
- Taille du boulon1/2 po;12 mm
- Alésage Diamètre50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1300 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Profondeur globale90.5 mm
- Global Hauteur3.1900 po
- Longueur totale7.0000 po
- Longueur totale Diamètre169.9 mm
- Largeur totale7.0000 po
- Poids11 lb
Détails
- Numéro de palierB4M50L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB224M50H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB224M50H
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327420895
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2150 tr/min
- Vitesse maximale2800 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale33200 lbf
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointLabyrinthe
- Auto-alignementOui
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique33200 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327420895