Motion
CDQSB20-50D
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02062355
N° MFRCDQSB20-50D
Prix42.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02062355
N° MFRCDQSB20-50D
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
Prix42.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à double action de la bouteille compacte à tige unique CQS est disponible pour les applications de cylindres de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses longues standard (jusqu'à 300mm) dans quatre tailles d'alésage de 12 à 25mm. Les versions à course longue intègrent une bande d'usure et un piston plus épais pour répondre aux besoins accrus des roulements plus longs. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQSB20-50D
  • Tige simple standard à double action
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon