Motion
22046-210
Joint torique série 22046 -
N° D’ARTICLE MI02062410
N° MFR22046-210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique série 22046 -
N° D’ARTICLE MI02062410
N° MFR22046-210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.000 po
  • Diamètre intérieur
    0.734 po
  • Longueur
    0.130 po
  • Diamètre extérieur
    1.000 po
  • Épaisseur
    0.125 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    1.000 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type d’article
    Joints toriques et joints d’étanchéité
  • Matériel
    Viton

Aperçu

Description du fabricant
22046-210 O-RING
  • Comprend un point blanc pour indiquer le matériau viton
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Fluoroélastomère Viton